Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Safety-Walk Antirutschbelag, Typ 1 Universal, schwarz, 25 mm x 18,3 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
55781
55781
Artikel-Nr.:
     164-55781
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250971501310
Suchbegriffe:
Alle Antirutschbänder
Antirutschband Außen
Antirutschband Außenbereich
Antirutschband Industrie
3M Safety-Walk Antirutschbelag
Typ 1 Universal
selbstklebend, für glatte Untergründe
Rutschhemmung: R13
(nach DIN EN 16165, DGUV Regel 108-003, ASR A1.5)
Farbe: schwarz
Format: 25 mm x 18,3 m
Eine Verklebeanleitung wird
dem Produkt beigelegt.
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
2710S25
Eigenschaft:
rutschhemmend
Farbe:
selbstklebend,Schwarz
Lieferform:
Rolle
Marke:
3M
Norm:
DIN-51130-R13
Verwendung:
DIN-EN-16165-R13,Außeneinsatz
Breite:
25 mm
Länge:
18300 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 54,07*
€ 70,62*
Lager 164
€ 4,70*
ab € 56,72*
€ 74,36*
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,36*
€ 88,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,51*
€ 87,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,47*
€ 83,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,73*
€ 81,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,72*
€ 67,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
ab € 40,87*
Zubehör
3M
180150
ab € 69,31*
Zubehör
3M
ab € 63,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.