Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Fahrbahnmarkierungsfolie weiß reflektierend, 120 mm x 100 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
56136
56136
Artikel-Nr.:
     164-56136
Hersteller:
     Wemas
Herst.-Nr.:
     321.066100.12.10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Fahrbahnmarkierungsband
Fahrbahnmarkierungsfolie
Fahrbahnmarkierungsfolie
weiß reflektierend
Folie selbstklebend
mit widerstandsfähigem Aluminiumträger,
ausgerüstet mit einem öl-, säure-, benzin- und
wasserbeständigen Klebstoff
12 cm x 100 m
Anwendungsbereiche:
für Straßen, Parkflächen, Industrie-
und Lagerbereiche, etc.
Empfehlung:
Untergrundvorbehandlung mit Primer,
Best.-Nr. 56138, für mittel- bis langfristigen
Einsatz. Zur rückstandsfreien Entfernung der
Dünnschichtmarkierung die Folie an einer Ecke
erhitzen und nach oben abziehen.
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
2862W
Eigenschaft:
reflektierend
Farbe:
selbstklebend,Weiß
Material:
Folie
Verwendung:
Außeneinsatz
Breite:
120 mm
Länge:
100000 mm
Weitere Suchbegriffe: wemas fahrbahnmarkierungsfolie, fahrbahnmarkierungsband, Bodenmarkierungsband, Fahrbahnmarkierung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 212,54*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 265,62*
€ 316,09
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 262,12*
€ 311,92
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 244,72*
€ 291,22
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 234,57*
€ 279,14
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 212,54*
€ 252,92
pro Rolle
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wemas
321.066700.00.00
ab € 408,55*
Zubehör
Wemas
321.066500.07.00
ab € 160,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.