Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Lager 164
>
Zubehör, Befestigung
>
Absperrprodukte
>
Sonstiges
>
Artikel
Schrauböse schwarz für Adapter Best.-Nr. 56317
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
164-56305
Hersteller:
Temka
Herst.-Nr.:
13174HS
EAN/GTIN:
4250410187433
Suchbegriffe:
Flexipfosten
Zubehör
Schrauböse schwarz,
für Adapter Best.-Nr. 56317
Material: PP (Polypropylen)
mit M 36 Gewinde
zum Einhängen einer Kette
Die Schrauböse, in Verbindung mit dem Adapter,
Best.-Nr. 56317, ist zum Einhängen einer Kette
geeignet. Bitte separat dazu bestellen.
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
2990
Farbe:
Schwarz
Material:
Polypropylen
... >
Zubehör, Befestigung
>
Absperrprodukte
>
Sonstiges
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 415
9 Tage
unbekannt
77
€ 6,95*
ab € 0,80*
€ 1,22*
Lager 328
6 Tage
unbekannt
1
€ 8,50*
ab € 1,00*
€ 1,65*
Lager 164
1
€ 4,70*
ab € 3,45*
€ 5,69*
Lager 6922
18 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 12,83*
€ 18,52*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
Lagerstand:
Lager 164
Versand:
Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 164
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Absperrkette, rot/weiß
Temka
ab € 40,33*
Zubehör
Absperrpfosten ' Laba', elastisch und anfahrbar, 680 mm
Temka
ab € 48,50*
Zubehör
Absperrpfosten 'Elasto Blue', überfahrbar, 750 mm
Temka
ab € 22,01*
Zubehör
Absperrpfosten 'Elasto Gelb' zum Aufkleben, überfahrbar, 450 mm
Temka
ab € 25,52*
Zubehör
Absperrpfosten 'Elasto Gelb', überfahrbar, 300 mm, weiß/silber (reflektierend)
Temka
ab € 16,73*
Zubehör
Absperrpfosten 'Elasto Green', überfahrbar, 750 mm
Temka
ab € 21,99*
Zubehör
Absperrpfosten 'Elasto Orange Sign' mit integriertem Gewinde, überfahrbar
Temka
ab € 15,23*
Zubehör
Absperrpfosten 'Elasto Orange' zum Aufkleben, überfahrbar, 450 mm
Temka
ab € 25,69*
Zubehör
Absperrpfosten 'Elasto Red', überfahrbar, 750 mm
Temka
ab € 21,86*
Zubehör
Absperrpfosten 'Elasto Schwarz', überfahrbar, 300 mm, silber (reflektierend)
Temka
ab € 16,72*
Zubehör
Absperrpfosten 'Elasto Weiß', überfahrbar, 300 mm, rot (retroreflektierend)
Temka
ab € 16,72*
Zubehör
Aufsatz für Absperrpfosten 'Elasto', weiß
Temka
ab € 3,07*
Zubehör
City-Poller Kapa, richtet sich selbsttätig auf, anthrazit, Ø 100/80mm, 620mm
Temka
12280 RK
ab € 48,19*
Zubehör
Flexipfosten orange mit reflekt. Streifen, Polyurethan, Ø 80 mm, Höhe 300 mm
Temka
14215FP
ab € 16,71*
Zubehör
Leerschild 'Blanko', Ronde/Ø 280 mm
Temka
ab € 4,87*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen