Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Landschaftsbau
>
Pfosten
>
Stilpoller
>
Artikel
Absperrpfosten 'Elasto Green', überfahrbar, 750 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
328-37875
Hersteller:
Temka
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4063527891281
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Der Pfosten mit einem Durchmesser von 80 mm und einer auffälligen grünen Farbe ist nicht nur robust, sondern auch überfahrbar. Dank der retroreflektierenden Streifen ist er auch bei Dunkelheit gut sichtbar und trägt so zur Sicherheit im Straßenverkehr bei.
Die Standfestigkeit des Absperrpfostens wird durch den 200 mm großen Fuß gewährleistet, der für eine sichere Befestigung sorgt. Das Material PU (Polyurethan) garantiert eine lange Lebensdauer und macht den Pfosten besonders widerstandsfähig gegenüber äußeren Einflüssen. Mit einer Garantie von 5 Jahren können Sie sich zudem auf die Qualität und Zuverlässigkeit des Produkts verlassen.
Material: PU (Polyurethan)
Pfosten Ø: 80 mm
Fuß Ø: 200 mm
Farbe: grün
mit retroreflektierenden Streifen
ohne Befestigungsmaterial
Garantie: 5 Jahre*
(*auf Farbstabilität, Elastizität und Selbstaufrichtung)
|
richtet sich nach Überfahren selbständig wieder auf
für Ein- und Ausfahrten und Parkhäuser
ideal als Fahrbahnteiler und bei engen Zuwegen
Material ist sehr robust und flexibel
|
Achtung:
Befestigungsset (VE 3 Stück) nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen.
Hinweis:
Nicht für permanente Überfahrung (z.B. mehrfach täglich) geeignet!
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Höhe:
750 mm
Pfosten Ø:
80 mm
Farbe:
grün
Fuß Ø:
200 mm
Garantie:
5 Jahre*
Material:
PU (Polyurethan)
Eigenschaft:
überfahrbar
... >
Absperrtechnik
>
Flexible Kunststoffpfosten
>
37875 | Absperrpfosten -Elasto Green- Ø 80 mm, überfahrbar mit retroreflektierenden Streifen
Weitere Suchbegriffe:
Ministilpoller
,
Sperrpfosten
,
Stadtpoller
,
Stil-Rohrsystem
,
Stilpfosten
,
Stilpoller
,
Stilsperrpfosten
,
absperrpfosten pvc überfahrbar
,
absperrpfosten kunststoff
,
absperrpfosten
,
Warnkegel
,
Fahrbahnmarkierung
,
Leitzylinder
,
Leitpoller
,
Flexibler-Absperrpfosten
,
überfahrbar
,
Flexipfosten
,
Verkehrsleitkegel
,
Temka
,
Knickpoller
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 415
10 Tage
unbekannt
3
€ 6,95*
ab € 22,00*
€ 33,41*
Lager 328
5 Tage
unbekannt
1
€ 8,50*
ab € 30,93*
€ 42,61*
Lager 6922
21 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 34,29*
€ 46,79*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,61*
€ 50,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,22*
€ 50,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,72*
€ 47,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,15*
€ 45,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,37*
€ 44,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,93*
€ 36,81
pro Stück
Lagerstand:
Lager 328
Versand:
Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 328
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Adapter für Flexipfosten, Polypropylen, passend für Pfosten-Ø 80 mm
Temka
13194AD
ab € 3,07*
Zubehör
Aufsatz für Absperrpfosten 'Elasto', weiß
Temka
ab € 3,07*
Zubehör
Befestigungsset
Temka
ab € 3,31*
Zubehör
Leerschild 'Blanko', Ronde/Ø 280 mm
Temka
ab € 4,86*
Zubehör
Parkplatzschild 'Nur für Besucher'
Temka
ab € 13,75*
Zubehör
Schild mit Verkehrszeichen, Einfahrt verboten, einseitig
Temka
ab € 13,40*
Zubehör
Schlüsselschraube zur Montage aller Temposchwellen, Leitschwellen, Flexipfosten
Temka
13159SZ
ab € 1,12*
Zubehör
Schrauböse für Absperrpfosten 'Elasto', weiß
Temka
ab € 1,06*
Zubehör
Schrauböse schwarz für Adapter Best.-Nr. 56317
Temka
13174HS
ab € 0,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen