Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Schild Entzündbar (GHS 02) Achtung, Folie, 18x26 mm, 30 Stück/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
56346
56346
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-56346
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     3003F26
EAN/GTIN:
     4060081010134
Suchbegriffe:
GHS 02
GHS02
Gefahrensymbol 02
ghs02 folie
Gefahrstoffetiketten
Hochentzündlich (GHS 02) Achtung
2,6 x 1,8 cm Folie selbstklebend
LE = 30 Gefahrstoffetiketten/Bogen, Preis/Bogen
Für entzündbare Gase, Aerosole,
Flüssigkeiten oder Feststoffe.
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
3003F26
Eigenschaft:
selbstklebend
Lieferform:
Bogen
Material:
Folie
Norm:
CLP-Verordnung
Höhe:
26 mm
Breite:
18 mm
Stärke:
0,1 mm
Weitere Suchbegriffe: ghs 02, moedel ghs 02, Symbolschild, Textschild, Gefahrstoffetikett
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Bögen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 9,49*
€ 11,29
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 9,28*
€ 11,04
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 8,65*
€ 10,29
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 7,51*
€ 8,94
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 7,29*
€ 8,68
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 6,87*
€ 8,18
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 6,53*
€ 7,77
pro Bogen
ab 3000 Bögen
€ 5,14*
€ 6,12
pro Bogen
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
3003F148
ab € 0,50*
Ähnlich
Moedel
3003F210
ab € 0,97*
Ähnlich
Moedel
3003F37
ab € 3,83*
Ähnlich
Moedel
3003R37
ab € 30,41*
Ähnlich
Moedel
3003R52
ab € 42,62*
Ähnlich
Moedel
3003F52
ab € 2,54*
Ähnlich
Moedel
3003F74
ab € 3,44*
Ähnlich
Moedel
3003R74
ab € 49,97*
Ähnlich
Moedel
3003F105
ab € 0,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.