Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Schild Entzündbar (GHS 02) Achtung, Folie, 52x74 mm, 10 Stück/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
56349
56349
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-56349
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     3003F74
EAN/GTIN:
     4060081010165
Suchbegriffe:
GHS 02
GHS02
Gefahrensymbol 02
ghs02 folie
Gefahrstoffetiketten
Hochentzündlich (GHS 02) Achtung
7,4 x 5,2 cm Folie selbstklebend
LE = 10 Stück/Bogen, Preis/Bogen
Für entzündbare Gase, Aerosole,
Flüssigkeiten oder Feststoffe.
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
3003F74
Eigenschaft:
selbstklebend
Lieferform:
Bogen
Material:
Folie
Norm:
CLP-Verordnung
Höhe:
74 mm
Breite:
52 mm
Stärke:
0,1 mm
Weitere Suchbegriffe: ghs 02, moedel ghs 02, Symbolschild, Textschild, Gefahrstoffetikett
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,44*
  
Preis gilt ab 7.500 Bögen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 6,84*
€ 8,14
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 6,01*
€ 7,15
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 5,16*
€ 6,14
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 5,00*
€ 5,95
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 4,67*
€ 5,56
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 4,34*
€ 5,16
pro Bogen
ab 7500 Bögen
€ 3,44*
€ 4,09
pro Bogen
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
3003F148
ab € 0,50*
Ähnlich
Moedel
3003F210
ab € 0,97*
Ähnlich
Moedel
3003F26
ab € 5,15*
Ähnlich
Moedel
3003F37
ab € 3,85*
Ähnlich
Moedel
3003R37
ab € 30,38*
Ähnlich
Moedel
3003R52
ab € 42,78*
Ähnlich
Moedel
3003F52
ab € 2,54*
Ähnlich
Moedel
3003R74
ab € 49,65*
Ähnlich
Moedel
3003F105
ab € 0,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.