Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quarzsand zum Befüllen von Ascher, Gebinde: 25 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
56667
56667
Artikel-Nr.:
     164-56667
Hersteller:
     TKG
Herst.-Nr.:
     360030
EAN/GTIN:
     4030695014996
Suchbegriffe:
Quarzsand
Quarzsilbersand
quarzsand 25 kg
quarzsand
Quarzsand für Ascher - Aschenbecher
Farbe: Natur
Gebinde: 25 kg
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
319125
Material:
Quarzsand
Weitere Suchbegriffe: quarzsand tkg, Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,51*
€ 66,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,21*
€ 65,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,65*
€ 62,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,91*
€ 61,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,03*
€ 60,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,70*
€ 48,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.