Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wertstoff-Sammelgerät WSG S mit Schwingdeckel, Stahl, Silber, 320x600x320 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
56744
56744
Artikel-Nr.:
     164-56744
Herst.-Nr.:
     21112
EAN/GTIN:
     4030695211128
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Wertstoffsammelgerät selbstlöschend,
TÜV geprüft, mit silberner Einwurfklappe
aus verzinktem Stahlblech
Farbe: antik-silber pulverbeschichtet
H x B x T in mm: 600 x 320 x 320
Inhalt: ca. 43 Liter
Gewicht: ca. 7 kg
Hinweis:
- Kopfteil mit praktischem Schwingdeckel und
Griffmulden, abnehmbar
- ausgerüstet mit Klemmring zur Befestigung
des Abfallsackes
- bodenschonender Kantenschutz
Optional erhältlich:
- Rollensatz, Best.-Nr. 56751:
zur Aufnahme eines einzelnen Wertstoffsammlers
- Transportwagen, Best.-Nr. 56770:
für 3 einzelne Sammler
Bitte separat dazu bestellen.
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
3270ANTIKSILBER
Farbe:
Silber
Material:
Stahl
Höhe:
600 mm
Breite:
320 mm
Tiefe:
320 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 137,72*
€ 181,10*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 132,61*
€ 181,11*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 137,56*
€ 181,14*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 141,82*
€ 193,98*
Lager 164
€ 4,70*
ab € 270,42*
€ 351,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 351,27*
€ 418,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 349,17*
€ 415,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 332,97*
€ 396,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 316,94*
€ 377,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 270,42*
€ 321,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
21039
ab € 26,72*
Zubehör
Deiss
10304
ab € 75,40*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
21040
ab € 99,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.