Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsplatzmatte YOGA FLEX OIL, Einzelmatte, Schwarz, 600x900 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
56900
56900
Artikel-Nr.:
     164-56900
Hersteller:
     Miltex
Herst.-Nr.:
     17032
EAN/GTIN:
     4260061891702
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Arbeitsplatzmatte YOGA FLEX OIL
für den Innenbereich
Einzelmatte
Material: Nitrilkautschuk
Format: 60 x 90 cm
Stärke: 14 mm
Farbe: schwarz
Vorteile:
- Ergonomie durch massierende Noppen-Oberfläche
- trittschall- und lärmdämmend
- hält extremen Temperaturen stand
- ölbeständig
- beständig gegen die meisten Chemikalien
- isoliert gegen kalte Böden
- alle Seiten abgeschrägt
- befahrbar (Sackkarren, Handwagen usw.)
- ausbaufähiges Modulsystem, individuell anpassbar
Anwendungsbereiche:
Ideal für den Arbeitsplatzeinsatz in der
Industrie.
Reinigung:
Für die Reinigung sind Hochdruckreiniger und
Industrienass- bzw. -trockensauger ideal geeignet.
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
3456S60X90
Farbe:
Schwarz
Lieferform:
Einzelmatte
Material:
Gummi
Verwendung:
Inneneinsatz
Breite:
600 mm
Länge:
900 mm
Stärke:
14 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 49,24*
€ 63,98*
€ 5,50*
ab € 48,10*
€ 63,98*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 50,10*
€ 64,84*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 51,39*
€ 68,83*
Lager 164
€ 4,70*
ab € 92,55*
€ 115,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,12*
€ 136,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,31*
€ 136,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,06*
€ 130,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,45*
€ 125,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 100,33*
€ 119,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 92,55*
€ 110,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Miltex
17030
ab € 23,79*
Ähnlich
Miltex
17031
ab € 46,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.