Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsplatzmatte YOGA ROLL OIL, Vinyl, blau, 600 mm x lfm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
56934
56934
Artikel-Nr.:
     164-56934
Hersteller:
     Miltex
Herst.-Nr.:
     15113
EAN/GTIN:
     4260061890880
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Arbeitsplatzmatte YOGA ROLL OIL
Material: Vinyl
Breite: 60 cm
Stärke: 15 mm
Farbe: blau
Bestellhinweis:
Rollenabschnitt ab 2 lfm und nur in vollen
Laufmetern möglich, max. 10 lfm.
Vorteile:
- rutschfeste Oberfläche (R11 DIN 51130)
- Wasser und andere Flüssigkeiten fließen
problemlos ab
- wirkt lärmdämmend und senkt so den Trittschall-
pegel
- isoliert gegen kalte Böden
- beständig gegen UV-Licht
- laugen- und säureresistent, korrosionsfest
- temperaturbeständig von -23° C bis +60° C
- befahrbar mit Sackkarren und Hubwagen
- widersteht Druck und mechanischen Belastungen
Anwendungsbereiche:
Vor allem für Nassräume, Kommissionierungs- und
Montageplätze geeignet. Auch in Lagerhallen, auf
Terrassen, Verkaufsflächen und Kühlhäusern sorgen
die Matten für einen trittfesten Untergrund.
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
3552B60
Eigenschaft:
rutschhemmend
Farbe:
Blau
Lieferform:
Meterware
Material:
Vinyl
Breite:
600 mm
Stärke:
15 mm
Weitere Suchbegriffe: Bodenrost, Industrierost, anti-ermüdungsmatte pvc, anti ermüdungsmatte, anti-ermüdungsmatte blau, Arbeitsplatzmatte, Arbeitsschutz
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 70,40*
€ 95,69*
12 Tage
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 77,33*
€ 96,16*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 77,41*
€ 100,42*
Lager 164
2
€ 4,70*
ab € 84,78*
€ 104,99*
15 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 86,52*
€ 107,43*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 104,99*
€ 124,94
pro Meter
ab 5 Meter
€ 101,74*
€ 121,07
pro Meter
ab 10 Meter
€ 98,14*
€ 116,79
pro Meter
ab 500 Meter
€ 84,78*
€ 100,89
pro Meter
1 Meter enthält 1 m² (ab € 84,78* pro m²)
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 209,98* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Miltex
15908
ab € 26,00*
Zubehör
Miltex
15907
ab € 9,68*
Zubehör
Miltex
15913
ab € 224,94*
Zubehör
Miltex
15912
ab € 225,82*
Zubehör
Miltex
15902
ab € 5,85*
Zubehör
Miltex
15901
ab € 10,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.