Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenrost YOGA-ROLL Breite 60 cm blau


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Bodenrost YOGA-ROLL Breite 60 cm blau
Bodenrost YOGA-ROLL Breite 60 cm blau
Bodenrost YOGA-ROLL Breite 60 cm blau
Bodenrost YOGA-ROLL Breite 60 cm blau
Bodenrost YOGA-ROLL Breite 60 cm blau
Bodenrost YOGA-ROLL Breite 60 cm blau
Bodenrost YOGA-ROLL Breite 60 cm blau
Bodenrost YOGA-ROLL Breite 60 cm blau
Bodenrost YOGA-ROLL Breite 60 cm blau
Artikel-Nr.:
     4012-611016
Hersteller:
     Miltex
Herst.-Nr.:
     15113
EAN/GTIN:
     4260061890880
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Arbeitsplatzbodenbelag YOGA© rollbarer Bodenrost, blau

Rollbarer Bodenrost vielseitig einsetzbar
Flexible Konstruktion passt sich leichten Unebenheiten ideal an.
Lieferbar in 3 Rollenbreiten mit max. Länge von 10 m.
Robust und rutschsicher
Laugen- und säureresistent, UV-beständig, korrosionsfest, farbecht (außer rot).
Ober- und Unterseitenprofile aus PVC sind rechteckig und profiliert.
Rutschhemmung R11 nach DIN 51130 und Verdrängungsraum V10 nach DIN 51130.
Ausführung
Material: 100 % aus Polyvinylchlorid (PVC).
Farbe: schwarz, rot, blau.
Materialstärke: 15 mm.
Gewicht: 7,7 kg/m².
Zuschnitte ab 2 lfd. M. möglich

Weitere Informationen:
Abmessungen Breite:
600 mm
Made in Germany:
nein
Weitere Suchbegriffe: Bodenrost, Industrierost, anti-ermüdungsmatte pvc, anti ermüdungsmatte, anti-ermüdungsmatte blau, 30621408, Arbeitsplatzmatte, Bodenbelag, Bodenbeläge, Bodenmatte, Bodenmatten, Bodenroste, Gummimatte, Gummimatten, Matte, Matten, Steckmatte, Steckmatten
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 70,40*
€ 95,69*
Lager 4012
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 77,33*
€ 96,16*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 77,41*
€ 100,42*
2
€ 4,70*
ab € 84,78*
€ 104,99*
15 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 86,52*
€ 107,43*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 96,16*
€ 114,43
pro Meter
ab 5 Meter
€ 93,58*
€ 111,36
pro Meter
ab 10 Meter
€ 90,70*
€ 107,93
pro Meter
ab 500 Meter
€ 77,33*
€ 92,02
pro Meter
1 Meter enthält 1 m² (ab € 77,33* pro m²)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 192,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Miltex
15908
ab € 26,00*
Zubehör
Miltex
15907
ab € 9,68*
Zubehör
Miltex
15913
ab € 224,94*
Zubehör
Miltex
15912
ab € 225,82*
Zubehör
Miltex
15902
ab € 5,85*
Zubehör
Miltex
15901
ab € 10,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.