Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsplatzmatte YOGA ROLL OIL, Vinyl, rot, 1220 mm x lfm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
56936
56936
Artikel-Nr.:
     164-56936
Hersteller:
     Miltex
Herst.-Nr.:
     15131
EAN/GTIN:
     4260061890927
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Bodenrost
Industrierost
Arbeitsplatzmatte YOGA ROLL OIL
Material: Vinyl
Breite: 122 cm
Stärke: 15 mm
Farbe: rot
Bestellhinweis:
Rollenabschnitt ab 2 lfm und nur in vollen
Laufmetern möglich, max. 10 lfm.
Vorteile:
- rutschfeste Oberfläche (R11 DIN 51130)
- Wasser und andere Flüssigkeiten fließen
problemlos ab
- wirkt lärmdämmend und senkt so den Tritt-
schallpegel
- isoliert gegen kalte Böden
- laugen- und säureresistent, korrosionsfest
- temperaturbeständig von -23° C bis +60° C
- befahrbar mit Sackkarren und Hubwagen
- widersteht Druck und mechanischen Belastungen
Anwendungsbereiche:
Vor allem für Nassräume, Kommissionierungs- und
Montageplätze geeignet. Auch in Lagerhallen, auf
Terrassen, Verkaufsflächen und Kühlhäusern sorgen
die Matten für einen trittfesten Untergrund.
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
3552R122
Eigenschaft:
rutschhemmend
Farbe:
Rot
Lieferform:
Meterware
Material:
Vinyl
Breite:
1220 mm
Stärke:
15 mm
Weitere Suchbegriffe: bodenrost pvc, bodenrost, miltex bodenrost, Arbeitsplatzmatte, Arbeitsschutz
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 136,16*
€ 173,50*
15 Tage
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 145,97*
€ 174,98*
15 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 151,96*
€ 191,22*
17 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 159,07*
€ 191,31*
Lager 164
2
€ 4,70*
ab € 161,73*
€ 192,67*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 192,67*
€ 229,28
pro Meter
ab 5 Meter
€ 183,93*
€ 218,88
pro Meter
ab 10 Meter
€ 175,02*
€ 208,27
pro Meter
ab 500 Meter
€ 161,73*
€ 192,46
pro Meter
1 Meter enthält 1 m² (ab € 161,73* pro m²)
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 385,34* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Miltex
15908
ab € 26,19*
Zubehör
Miltex
15907
ab € 9,67*
Zubehör
Miltex
15913
ab € 225,64*
Zubehör
Miltex
15912
ab € 225,73*
Zubehör
Miltex
15902
ab € 5,90*
Zubehör
Miltex
15901
ab € 10,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.