Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenrost YOGA ROLL Oil rot B120 cm x max.L 10 m Zuschnitt pro Laufmeter


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Bodenrost YOGA ROLL Oil rot B120 cm x max.L 10 m Zuschnitt pro Laufmeter
Bodenrost YOGA ROLL Oil rot B120 cm x max.L 10 m Zuschnitt pro Laufmeter
Bodenrost YOGA ROLL Oil rot B120 cm x max.L 10 m Zuschnitt pro Laufmeter
Bodenrost YOGA ROLL Oil rot B120 cm x max.L 10 m Zuschnitt pro Laufmeter
Bodenrost YOGA ROLL Oil rot B120 cm x max.L 10 m Zuschnitt pro Laufmeter
Bodenrost YOGA ROLL Oil rot B120 cm x max.L 10 m Zuschnitt pro Laufmeter
Bodenrost YOGA ROLL Oil rot B120 cm x max.L 10 m Zuschnitt pro Laufmeter
Bodenrost YOGA ROLL Oil rot B120 cm x max.L 10 m Zuschnitt pro Laufmeter
Bodenrost YOGA ROLL Oil rot B120 cm x max.L 10 m Zuschnitt pro Laufmeter
Bodenrost YOGA ROLL Oil rot B120 cm x max.L 10 m Zuschnitt pro Laufmeter
Bodenrost YOGA ROLL Oil rot B120 cm x max.L 10 m Zuschnitt pro Laufmeter
Artikel-Nr.:
     214B-7830621404
Hersteller:
     Miltex
Herst.-Nr.:
     15131
EAN/GTIN:
     4260061890927
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Bodenrost
Industrierost
Bodenrostplatte Yoga Roll® • 100 % aus Polyvinylchlorid (PVC) • Rollbarer Bodenrost – vielseitig einsetzbar • Robust und rutschsicher • Laugen- und säureresistent, UV-beständig, korrosionsfest, farbecht (außer rot) • Ober- und Unterseitenprofile aus PVC sind rechteckig und profiliert • Rutschhemmung R11 nach DIN 51130 und Verdrängungsraum V10 nach DIN 51130 • Flexible Konstruktion passt sich leichten Unebenheiten ideal an • Lieferbar in 3 Rollenbreiten mit max. Länge von 10 m
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Grossbritannien
Stärke:
15 mm
Farbe:
rot
Herstellerartikelnummer:
15131
Herstellername:
Miltex GmbH
Breite:
1200 mm
Weitere Suchbegriffe: bodenrost pvc, bodenrost, miltex bodenrost, Bodenbelag, Steckmatten, Kunststoffbodenrost, Gummimatten, Bodenmatten, Arbeitsplatz-Kunststoffbodenrost, Arbeitsplatzmatte, Matten, Steckmatte, Gummimatte, Ergonomische, Arbeitsplatzbodenbelag, Bodenroste, Bodenbeläge, Bodenmatte, Matte, 7830621404, 30621404
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 136,32*
€ 172,43*
14 Tage
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 146,07*
€ 173,91*
Lager 214
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 151,78*
€ 190,07*
16 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 157,94*
€ 190,16*
2
€ 4,70*
ab € 161,41*
€ 191,48*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 190,07*
€ 226,18
pro Meter
ab 2 Meter
€ 186,11*
€ 221,47
pro Meter
ab 5 Meter
€ 173,35*
€ 206,29
pro Meter
ab 10 Meter
€ 166,55*
€ 198,19
pro Meter
ab 25 Meter
€ 163,22*
€ 194,23
pro Meter
ab 500 Meter
€ 151,78*
€ 180,62
pro Meter
1 Meter enthält 1 m² (ab € 151,78* pro m²)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Miltex
15908
ab € 25,98*
Zubehör
Miltex
15907
ab € 9,64*
Zubehör
Miltex
15913
ab € 225,61*
Zubehör
Miltex
15912
ab € 225,87*
Zubehör
Miltex
15902
ab € 5,89*
Zubehör
Miltex
15901
ab € 10,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.