Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Höhenbegrenzungssperre HBS starr zum Aufschrauben, Stahl, 8000x4000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
57020
57020
Artikel-Nr.:
     164-57020
Hersteller:
     Mannus
Herst.-Nr.:
     310680000001
EAN/GTIN:
     4046675257895
Suchbegriffe:
Durchfahrtbegrenzer
Höhenbegrenzer
Höhenbegrenzungssperre
höhenbegrenzer
Höhenbegrenzungssperre starr
zum Aufschrauben mit Bodenplatte 250 x 250 mm
Typenbreite: 8000 mm
Gesamtbreite: 8372 mm
Durchfahrbreite: 7800 mm
Höhe über Flur: 4000 mm
Stahl feuerverzinkt, weiß pulverbeschichtet
Alu-Sperrbalken weiß pulverbeschichtet
mit roten Reflexstreifen
- starre Höhenbegrenzung mit einer
Standard-Durchfahrtshöhe von 3,8 m,
stufenlos bis ganz nach unten verstellbar,
- Stützen aus Stahlrohr Ø 101,6 x 2,9 mm,
- zweiteiliger Alu-Sperrbalken 86 x 46 mm,
mit Antisitzschutz und Schild-/Werbekulisse
Empfohlenes Fundament:
600 x 600 x 800 mm
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
39008
Eigenschaft:
feuerverzinkt
Farbe:
Rot-Weiß
Material:
Stahl
Montage:
Aufschrauben
Höhe:
4000 mm
Breite:
8000 mm
Weitere Suchbegriffe: Schranke
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.408,37*
€ 1.470,84*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.501,36*
€ 1.560,34*
Frei Haus
ab € 1.787,92*
€ 1.854,19*
Lager 164
€ 4,70*
ab € 1.890,10*
€ 1.958,69*
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.958,69*
€ 2.330,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.949,68*
€ 2.320,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.910,15*
€ 2.273,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.890,10*
€ 2.249,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mannus
860469
ab € 134,56*
Zubehör
Mannus
100759
ab € 93,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.