Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Schilder
>
Sicherheitskennzeichnung
>
Brandschutzschilder
>
Brandschutzschilder nach EN ISO 7010
>
Brandmeldetelefon F006 Brandschutzzeichen
>
Artikel
Aufkleber Schild Brandmeldetelefon ISO 7010, Folie, langnachleuchtend, 160-mcd, 148x148 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
164-57207
Hersteller:
Moedel
Herst.-Nr.:
4025FHL148
EAN/GTIN:
4060081012527
Suchbegriffe:
Brandmeldetelefon F006 Brandschutzz...
Brandschutzschild ISO 7010 Brandmel...
Brandschutzzeichen ISO 7010 Brandme...
brandmeldetelefon f006 brandschutzz...
Brandmeldetelefon
HIGHLIGHT - langnachleuchtendes Sicherheitsprodukt
Material: Folie selbstklebend
Format: 148 x 148 mm
Leuchtdichte: 160 mcd/m²
erfüllt Leuchtklasse C nach DIN 67510 / ISO 17398
gemäß:
ASR A1.3 (2013)
DIN EN ISO 7010, F006
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
4025FHL148
Eigenschaft:
langnachleuchtend
Leuchtdichte:
selbstklebend,160-mcd
Leuchtklasse:
C-nach-DIN-67510-1
Material:
Folie
Norm:
ASR-A1.3-2013
Höhe:
148 mm
Breite:
148 mm
Stärke:
0,1 mm
... >
Symbolschilder
>
genormt
>
Iso 7010
Weitere Suchbegriffe:
Symbolschild
,
Brandmelder
,
Handmelder
,
Feuermelder
,
Brandmeldeanlage
,
Handauslöseeinrichtung
,
Brandschutzschild
,
Brandschutzzeichen
,
Brandschutzmarkierung
,
Brandschutzkennzeichen
,
Brandschutzbeschilderung
,
Brandschutzkennzeichnung
,
langnachleuchtend
,
nachleuchtend
,
HIGHLIGHT
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,69*
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Aufkleber Schild Brandmeldetelefon ISO 7010, Folie, langnachleuchtend, 160-mcd, 200x200 mm
Moedel
4025FHL20
ab € 2,05*
Ähnlich
Aufkleber Schild Brandmeldetelefon ISO 7010, Folie, langnachleuchtend, 160-mcd, 300x300 mm
Moedel
4025FHL30
ab € 9,41*
Ähnlich
Schild Brandmeldetelefon ISO 7010, Kunststoff, langnachleuchtend, 160-mcd, 148x148 mm
Moedel
4025KHL148
ab € 2,37*
Ähnlich
Schild Brandmeldetelefon ISO 7010, Kunststoff, langnachleuchtend, 160-mcd, 200x200 mm
Moedel
4025KHL20
ab € 5,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen