Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild Verhalten im Brandfall ISO 7010, Kunststoff, langnachleuchtend, 160-mcd, 180x180 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
57290
57290
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-57290
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     4117KHL
EAN/GTIN:
     4060081012916
Suchbegriffe:
Brandschutzschilder, Aushänge und V...
Sicherheitsaushang
Sicherheitsaushänge
sicherheitsaushänge brandschutzordn...
Verhalten im Brandfall
HIGHLIGHT - langnachleuchtendes Sicherheitsprodukt
Material: Kunststoff
Format: 180 x 180 mm
Leuchtdichte: 160 mcd/m²
erfüllt Leuchtklasse C nach DIN 67510 / ISO 17398
in Anlehnung an die DIN 14096 Teil A (2014)
Symbole gemäß ASR A1.3 (2013)
und DIN EN ISO 7010
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
4117KHL
Eigenschaft:
langnachleuchtend
Leuchtdichte:
160-mcd
Leuchtklasse:
C-nach-DIN-67510-1
Material:
Kunststoff
Norm:
DIN-67510
Höhe:
180 mm
Breite:
180 mm
Stärke:
1,2 mm
Weitere Suchbegriffe: brandschutzschilder, aushänge und verhaltensregeln, Symbolschild, Textschild, Erste-Hilfe-Einrichtung, langnachleuchtend, nachleuchtend, HIGHLIGHT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
4117F
ab € 1,58*
Ähnlich
Moedel
4117FHL
ab € 7,54*
Ähnlich
Moedel
4117FT
ab € 1,58*
Ähnlich
Moedel
4117K
ab € 1,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.