Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hinweisschild auf einen Unterflurhydranten (A) blanko, Alu, 250x200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
57313
57313
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-57313
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     415A2
EAN/GTIN:
     4060081013074
Suchbegriffe:
Feuerwehrzeichen DIN 4066 Unterflur...
Unterflurhydrant DIN 4066 Feuerwehr...
Hinweisschild auf einen Unterflurhydranten
OHNE individuellem Eindruck (Selbstbeschriftung)
Material: Aluminium 1,8 mm
Format: 250 x 200 mm (BxH)
Ecken: abgerundet
gemäß:
DIN 4066 (A)
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
415A2
Material:
Aluminium
Norm:
DIN-4066
Höhe:
200 mm
Breite:
250 mm
Stärke:
1,8 mm
Weitere Suchbegriffe: Textschild, Feuerwehrschild, Hydrantenschild, Löschwasserbereitstellung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 12,31*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.