Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild Feuerlöscher, Alu, 297x105 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
57362
57362
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-57362
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     420A
EAN/GTIN:
     4060081013326
Suchbegriffe:
Brandschutzschild ISO 7010 Feuerlös...
Brandschutzzeichen ISO 7010 Feuerlö...
Feuerlöscher F001 Brandschutzzeiche...
Feuerlöscher DIN 4066 Feuerwehrzeic...
Feuerlöscher
Material: Aluminium 0,6 mm
Format: 29,7x10,5 cm
gemäß:
DIN 4066
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
420A
Material:
Aluminium
Norm:
DIN-4066
Höhe:
105 mm
Breite:
297 mm
Stärke:
0,6 mm
Weitere Suchbegriffe: Feuerwehrzeichen DIN 4066 Feuerlöscher, brandschutzschild iso 7010 feuerlöscher, Textschild, Feuerwehrschild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,21*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.