Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild Feuerwehrzufahrt ständig freihalten, Alu, 500x500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
57500
57500
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-57500
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     4412A
EAN/GTIN:
     4060081013685
Suchbegriffe:
Hinweisschilder für Feuerwehrzufahr...
hinweisschilder für feuerwehrzufahr...
Feuerwehrzufahrt ständig freihalten
Material: Aluminium 1,8 mm
Format: 50 x 50 cm
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
4412A
Material:
Aluminium
Höhe:
500 mm
Breite:
500 mm
Stärke:
1,8 mm
Weitere Suchbegriffe: Feuerwehrschild, Feuerwehrweg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,27*
€ 57,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,73*
€ 56,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,59*
€ 54,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,21*
€ 46,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,05*
€ 45,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,02*
€ 42,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 34,46*
€ 41,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,31*
€ 34,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.