Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuerlöschdecke, E-Glasgewebe texturiert, 1600x1800 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
57532
57532
Artikel-Nr.:
     164-57532
Hersteller:
     Jutec Hitzeschutz
Herst.-Nr.:
     JT5020FL
EAN/GTIN:
     4030971001788
Suchbegriffe:
Feuerlöschdecke
Löschdecke
Hitzeschutzdecke
Schutzdecke
Feuerlöschdecke gemäß DIN EN 1869
E-Glasgewebe texturiert, weiß, 440 g/m²
Schnittkanten gesäumt,
mit seitlichen Grifftaschen auf der 1600mm-Seite,
nicht für Fettbrände geeignet
gefaltet in roter Tragetasche mit Aufschrift
"Feuerlöschdecke"
1800 x 1600 mm
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
4444
Norm:
DIN-EN-1869
Höhe:
1800 mm
Breite:
1600 mm
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 23,11*
€ 30,43*
17 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 23,52*
€ 30,96*
1 Tag
138
1
€ 5,45*
ab € 23,84*
€ 31,45*
2 Tage
108
1
€ 4,99*
ab € 25,34*
€ 33,27*
Lager 164
1
€ 4,70*
ab € 46,37*
€ 67,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,40*
€ 80,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,87*
€ 79,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,55*
€ 74,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,71*
€ 66,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,49*
€ 63,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 49,87*
€ 59,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,37*
€ 55,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.