Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild Feuerwehrzufahrt freihalten § 22 VVB, Alu, 500x350 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
57542
57542
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-57542
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     4473A35
EAN/GTIN:
     4060081013890
Suchbegriffe:
Hinweisschilder für Feuerwehrzufahr...
hinweisschilder für feuerwehrzufahr...
Feuerwehrzufahrt freihalten § 22 VVB
Material: Aluminium 0,6 mm
Format: 35 x 50 cm
Zu- und Ausgänge, Durchfahrten, Durchgänge,
Treppenräume und Verkehrswege, die bei einem Brand
als erster oder zweiter Rettungsweg vorgesehen
sind, sind freizuhalten.
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
4473A35
Material:
Aluminium
Norm:
praxiserprobt
Höhe:
350 mm
Breite:
500 mm
Stärke:
0,6 mm
Weitere Suchbegriffe: Textschild, Feuerwehrschild, Feuerwehrweg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.