Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild Feuerwehrzufahrt Nach § 22 VVB ist ..., Alu, 500x300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
57543
57543
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-57543
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     4474A30
EAN/GTIN:
     4060081013906
Suchbegriffe:
Hinweisschilder für Feuerwehrzufahr...
hinweisschilder für feuerwehrzufahr...
Feuerwehrzufahrt nach § 22 VVB ...
Material: Aluminium 0,6 mm
Format: 50x30 cm
Zu- und Ausgänge, Durchfahrten, Durchgänge,
Treppenräume und Verkehrswege, die bei einem Brand
als erster oder zweiter Rettungsweg vorgesehen
sind, sind freizuhalten.
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
4474A30
Material:
Aluminium
Norm:
praxiserprobt
Höhe:
300 mm
Breite:
500 mm
Stärke:
0,6 mm
Weitere Suchbegriffe: Textschild, Feuerwehrschild, Feuerwehrweg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.