Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Schild FSD (Feuerwehrschlüsseldepot), Folie, 297x105 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
57687
57687
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-57687
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     4716F
EAN/GTIN:
     4060081014712
Suchbegriffe:
FSD DIN 4066 Feuerwehrzeichen
Feuerwehrschlüsseldepot DIN 4066 Fe...
Feuerwehrzeichen DIN 4066 FSD
fsd din 4066 feuerwehrzeichen
FSD (Feuerwehrschlüsseldepot)
Material: Folie selbstklebend
Format: 29,7x10,5 cm
gemäß:
DIN 4066
Hinweis:
Bezeichnung: FSK gibt es nicht mehr!
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
4716F
Eigenschaft:
selbstklebend
Material:
Folie
Norm:
DIN-4066
Höhe:
105 mm
Breite:
297 mm
Stärke:
0,1 mm
Weitere Suchbegriffe: Textschild, Feuerwehrschild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,78*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
4716K
ab € 2,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.