Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild FSD (Feuerwehrschlüsseldepot), Kunststoff, 297x105 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
57688
57688
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-57688
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     4716K
EAN/GTIN:
     4060081014729
Suchbegriffe:
FSD DIN 4066 Feuerwehrzeichen
Feuerwehrschlüsseldepot DIN 4066 Fe...
Feuerwehrzeichen DIN 4066 FSD
fsd din 4066 feuerwehrzeichen
FSD (Feuerwehrschlüsseldepot)
Material: Kunststoff
Format: 29,7x10,5 cm
gemäß:
DIN 4066
Hinweis:
Bezeichnung: FSK gibt es nicht mehr!
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
4716K
Material:
Kunststoff
Norm:
DIN-4066
Höhe:
105 mm
Breite:
297 mm
Stärke:
1 mm
Weitere Suchbegriffe: Textschild, Feuerwehrschild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,05*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
4716F
ab € 1,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.