Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Schild Brandschutztür verkeilen...verboten, Folie, langnachleuchtend, 160-mcd, 210x74 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
57732
57732
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-57732
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     478FHL74
EAN/GTIN:
     4060081015122
Suchbegriffe:
Brandschutztür - verkeilen verboten...
Feuerschutztür - verkeilen verboten...
Feuerwehrzeichen DIN 4066 Brandschu...
Feuerwehrzeichen DIN 4066 Feuerschu...
Brandschutztür verkeilen, verstellen,
festbinden o. ä. verboten
HIGHLIGHT - langnachleuchtendes Sicherheitsprodukt
Material: Folie selbstklebend
Format: 210 x 74 mm
Leuchtdichte: 160 mcd/m²
erfüllt Leuchtklasse C nach DIN 67510 / ISO 17398
gemäß:
DIN 4066
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
478FHL74
Eigenschaft:
einseitig
Leuchtdichte:
langnachleuchtend,selbstklebend,160-mcd
Leuchtklasse:
C-nach-DIN-67510-1
Material:
Folie
Norm:
DIN-4066
Höhe:
74 mm
Breite:
210 mm
Stärke:
0,5 mm
Weitere Suchbegriffe: brandschutztür - verkeilen verboten din 4066 feuerwehrzeichen, Textschild, Feuerschutzabschluss, Feuerwehrschild, langnachleuchtend, nachleuchtend, HIGHLIGHT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,66*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
478F74
ab € 1,43*
Ähnlich
Moedel
478F
ab € 1,79*
Ähnlich
Moedel
478F74D
ab € 6,24*
Ähnlich
Moedel
478FHL105
ab € 6,86*
Ähnlich
Moedel
478A
ab € 2,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.