Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Schilder
>
Sicherheitskennzeichnung
>
Brandschutzschilder
>
Feuerwehrzeichen DIN 4066
>
Feuerwehrzeichen DIN 4066 Löschwasser Entnahmestelle
>
Artikel
Schild Löschwasser Entnahmestelle, Alu, reflektierend RA1, 297x105 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
164-57751
Hersteller:
Moedel
Herst.-Nr.:
483AREF105
EAN/GTIN:
4060081015245
Suchbegriffe:
Feuerwehrzeichen DIN 4066 Löschwass...
Löschwasser Entnahmestelle DIN 4066...
Löschwasser Entnahmestelle
Material: Aluminium 0,6 mm,
reflektierend RA1 (Typ 1)
Format: 29,7x10,5 cm
gemäß:
DIN 4066
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
483AREF105
Eigenschaft:
reflektierend
Material:
Aluminium
Norm:
DIN-4066
Reflexionstyp:
RA1-nach-DIN-67520
Höhe:
105 mm
Breite:
297 mm
Stärke:
0,6 mm
... >
Textschilder
>
genormt
>
Din 4066
Weitere Suchbegriffe:
Textschild
,
Feuerwehrschild
,
Löschwasserbereitstellung
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 11,21*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Aufkleber Schild Löschwasser Entnahmestelle, Folie, 297x105 mm
Moedel
483F
€ 3,75*
Ähnlich
Schild Löschwasser Entnahmestelle, Alu, 297x105 mm
Moedel
483A105
€ 4,41*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.