Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Schild Aufzug im Brandfall nicht benutzen, Folie, langnachleuchtend, 160-mcd, 148x52 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
57792
57792
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-57792
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     493FHL52
EAN/GTIN:
     4060081015450
Suchbegriffe:
Aufzug im Brandfall nicht benutzen ...
Feuerwehrzeichen DIN 4066 Aufzug im...
Aufzug im Brandfall nicht benutzen
HIGHLIGHT - langnachleuchtendes Sicherheitsprodukt
Material: Folie selbstklebend
Format: 148 x 52 mm
Leuchtdichte: 160 mcd/m²
erfüllt Leuchtklasse C nach DIN 67510 / ISO 17398
gemäß:
VDI 6017
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
493FHL52
Eigenschaft:
langnachleuchtend
Leuchtdichte:
selbstklebend,160-mcd
Leuchtklasse:
C-nach-DIN-67510-1
Material:
Folie
Norm:
DIN-4066
Höhe:
52 mm
Breite:
148 mm
Stärke:
0,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Textschild, Aufzugsschild, Feuerwehrschild, langnachleuchtend, nachleuchtend, HIGHLIGHT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,39*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
493F74
ab € 1,42*
Ähnlich
Moedel
493F105
ab € 1,80*
Ähnlich
Moedel
493FHL74
ab € 4,65*
Ähnlich
Moedel
493FHL105
ab € 6,77*
Ähnlich
Moedel
493FREF105
ab € 4,27*
Ähnlich
Moedel
493F52
ab € 1,03*
Ähnlich
Moedel
493A74
ab € 2,05*
Ähnlich
Moedel
493A105
ab € 2,17*
Ähnlich
Moedel
493K74
ab € 1,63*
Ähnlich
Moedel
493KHL105
ab € 6,65*
Ähnlich
Moedel
493A
ab € 1,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.