Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rammschutz-Bügel XL, Inneneinsatz, Stahl, 1500x1200, Ø 108 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
58054
58054
Artikel-Nr.:
     164-58054
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     195.25.036
EAN/GTIN:
     4055381428109
Suchbegriffe:
Abweisbügel
Abweisebügel
Anfahrschutz Lagerregal
Lagerregalrammschutz
Rammschutz-Bügel XL zum Aufdübeln
Stahl, gelb kunststoffbeschichtet
mit schwarzen Signalstreifen
Ø 108 mm, 3,6 mm Wandstärke
Abmessung: 1200 x 1500 mm (HxB)
Bodenplatte: 200 x 140 x 10 mm
Bestellhinweis:
Pro Bügel sind 8 Stück "Durchsteckanker 16/140"
(Best.-Nr. 58257) erforderlich. Bitte separat
dazu bestellen.
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
528120X150
Farbe:
Gelb-Schwarz
Material:
Stahl
Montage:
Aufdübeln
Verwendung:
Inneneinsatz
Höhe:
1200 mm
Breite:
1500 mm
Außen Ø:
108 mm
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 328,79*
€ 390,08*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 366,31*
€ 434,50*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 375,74*
€ 445,36*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 385,57*
€ 455,15*
Lager 164
€ 4,70*
ab € 491,02*
€ 562,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 562,25*
€ 669,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 551,73*
€ 656,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 537,18*
€ 639,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 522,07*
€ 621,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 491,02*
€ 584,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
109.14.550
ab € 4,03*
Zubehör
Moravia
109.28.378
ab € 44,02*
Zubehör
Moravia
109.13.708
ab € 36,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.