Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rammschutz-Bügel XL, Inneneinsatz, Stahl, 650x1200 mm, Ø 108 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
58056
58056
Artikel-Nr.:
     164-58056
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     195.26.829
EAN/GTIN:
     4055381428086
Suchbegriffe:
Abweisbügel
Abweisebügel
Anfahrschutz Lagerregal
Lagerregalrammschutz
Rammschutz-Bügel XL zum Aufdübeln
Stahl, gelb kunststoffbeschichtet
mit schwarzen Signalstreifen
Ø 108 mm, 3,6 mm Wandstärke
Abmessung: 1200 x 650 mm (HxB)
Bodenplatte: 200 x 140 x 10 mm
Bestellhinweis:
Pro Bügel sind 8 Stück "Durchsteckanker 16/140"
(Best.-Nr. 58257) erforderlich. Bitte separat
dazu bestellen.
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
528120X65
Farbe:
Gelb-Schwarz
Material:
Stahl
Montage:
Aufdübeln
Verwendung:
Inneneinsatz
Höhe:
1200 mm
Breite:
650 mm
Außen Ø:
108 mm
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 280,72*
€ 347,59*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 288,14*
€ 348,14*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 323,71*
€ 386,14*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 327,02*
€ 390,92*
Lager 164
€ 4,70*
ab € 428,90*
€ 500,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 500,91*
€ 596,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 490,86*
€ 584,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 474,93*
€ 565,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 461,11*
€ 548,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 428,90*
€ 510,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
109.14.550
ab € 4,03*
Zubehör
Moravia
109.28.378
ab € 44,02*
Zubehör
Moravia
109.13.708
ab € 36,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.