Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rammschutz-Bügel XL, Inneneinsatz, Stahl, 1500x600 mm, Ø 108 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
58058
58058
Artikel-Nr.:
     164-58058
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     195.28.885
EAN/GTIN:
     4055381428062
Suchbegriffe:
Abweisbügel
Abweisebügel
Rammschutz-Bügel
Rammschutzbügel
Rammschutz-Bügel XL zum Aufdübeln
Stahl, gelb kunststoffbeschichtet
mit schwarzen Signalstreifen
Ø 108 mm, 3,6 mm Wandstärke
Abmessung: 600 x 1500 mm (HxB)
Bodenplatte: 200 x 140 x 10 mm
Bestellhinweis:
Pro Bügel sind 8 Stück "Durchsteckanker 16/140"
(Best.-Nr. 58257) erforderlich. Bitte separat
dazu bestellen.
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
52860X150
Farbe:
Gelb-Schwarz
Material:
Stahl
Montage:
Aufdübeln
Verwendung:
Inneneinsatz
Höhe:
600 mm
Breite:
1500 mm
Außen Ø:
108 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 255,10*
€ 310,74*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 260,31*
€ 311,28*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 300,11*
€ 353,63*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 303,88*
€ 356,98*
Lager 164
€ 4,70*
ab € 350,21*
€ 410,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 410,92*
€ 488,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 403,67*
€ 480,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 372,66*
€ 443,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 361,04*
€ 429,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 350,21*
€ 416,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
109.14.550
ab € 4,03*
Zubehör
Moravia
109.28.378
ab € 44,02*
Zubehör
Moravia
109.13.708
ab € 36,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.