Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rammschutz - Poller XL zum Einbetonieren, Ø 194 mm, Höhe 1600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
58243
58243
Artikel-Nr.:
     164-58243
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     199.19.836
EAN/GTIN:
     4055381244235
Suchbegriffe:
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Kabelbrücke
Rammschutz-Poller XL
zum Einbetonieren
Stahl feuerverzinkt, gelb kunststoffbeschichtet
mit schwarzen Signalstreifen
Gesamthöhe: 1600 mm
Überflurhöhe: 1200 mm
Poller-Ø: 194 mm
Wandstärke: 4,5 mm
Empfohlenes Fundament: 400 x 400 x 800 mm
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
5684194
Eigenschaft:
feuerverzinkt
Farbe:
Gelb-Schwarz
Material:
Stahl
Montage:
Einbetonieren
Verwendung:
Außeneinsatz
Höhe:
1600 mm
Außen Ø:
194 mm
Stärke:
4,5 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 334,33*
€ 394,31*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 383,29*
€ 455,57*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 394,48*
€ 458,87*
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 406,20*
€ 470,89*
Lager 164
€ 4,70*
ab € 465,98*
€ 541,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 541,56*
€ 644,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 533,11*
€ 634,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 512,48*
€ 609,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 498,78*
€ 593,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 465,98*
€ 554,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
109.14.550
€ 6,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.