Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Scheiben
>
Unterlegscheibe
>
Unterlegscheibe ohne Norm
>
Artikel
Durchsteckanker mit Schraube 12/120 mm für Rammschutzbügel zum Aufdübeln
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
164-58256
Hersteller:
Moravia
Herst.-Nr.:
109.24.665
EAN/GTIN:
4055381383637
Suchbegriffe:
Bodenhülsen
Durchsteckanker
Rammschutz-Balken
Rammschutzbalken
Durchsteckanker mit Schraube 12/120 mm
für Rammschutz zum Aufdübeln
Speziell zur Befestigung auf Betonböden.
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
5688
Außen Ø:
12 mm
Länge:
120 mm
... >
Zubehör, Befestigung
>
Absperrprodukte
>
Sonstiges
Weitere Suchbegriffe:
Rollstopp
,
Absperrpfosten
,
Blockierpoller
,
Edelstahlpoller
,
Funktionssperrpfosten
,
Ministilpoller
,
Sperrpfosten
,
Stadtpoller
,
Stil-Rohrsystem
,
Stilpfosten
,
Stilpoller
,
Stilsperrpfosten
,
Unterlegscheibe ohne Norm
,
Unterlegscheiben ohne Norm
,
moravia absperrpfosten
,
absperrpfosten
,
Befestigungsmaterial
,
Zubehör
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 328
17 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 2,45*
€ 3,54*
Lager 164
€ 4,70*
ab € 2,95*
€ 4,25*
Lager 4445
9 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 3,72*
€ 5,33*
Lager 711
7 Tage
17
Frei Haus
ab € 4,15*
€ 5,97*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 6,18*
€ 8,69*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
Lagerstand:
Lager 164
Versand:
Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 164
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Anfahrschutz Leitbord, Länge 1200 mm, Wandstärke 6 mm.
Moravia
197.29.576
ab € 103,47*
Zubehör
BLACK BULL Regalschutz-Planken B, HxB 500 x 190 mm, ausziehbar bis 1300 mm.
Moravia
198.22.540
ab € 451,63*
Zubehör
Pfosten für Sicherheitsgeländer XL-Line, für Innenbereich, Höhe 1000 mm, Endpfosten.
Moravia
194.14.244
ab € 89,30*
Zubehör
Pfosten für Sicherheitsgeländer XL-Line, für Innenbereich, Höhe 1000 mm, Poller.
Moravia
194.15.516
ab € 82,51*
Zubehör
Rammschutz Black Bull, Standpfosten, gelb, zum Aufdübeln, 50 cm
Moravia
194.16.094
ab € 59,95*
Zubehör
Rammschutz-Bügel, mit Unterfahrschutz 150 mm, HxB 350 x 750 mm.
Moravia
196.16.857
ab € 130,23*
Zubehör
Rammschutz-Ecke, Ø 76 mm, für innen, Höhe 350 mm, gelb/schwarz.
Moravia
19513241
ab € 155,59*
Zubehör
Rammschutzbügel, leicht demontierbar, für den Innenbereich, HxB 350 x 750 mm.
Moravia
19615471
ab € 150,18*
Zubehör
Regal-Anfahrschutz mit Leitrollen, L-Profil, schwarz / gelb.
Moravia
197.22.542
ab € 74,22*
Zubehör
Regalschutz-Planken-Set Gütestahl 465x1700-2100x160 mm
Moravia
198.24.401
ab € 513,14*
Zubehör
Regalschutz-Planken-Set Gütestahl 465x900-1300x160 mm
Moravia
198.25.566
ab € 456,13*
Zubehör
Regalschutz-Planken-Set, für Einfachregal, ausziehbar 900 - 1300 mm, innen.
Moravia
198.25.566
ab € 619,43*
Zubehör
Regalschutz-Planken-Set, mit Eck-Anfahrschutz, für Doppelregal, Breite 1700 - 2100 mm.
Moravia
198.25.753
ab € 343,26*
Zubehör
Regalschutz-Planken-Set, mit Eck-Anfahrschutz, für Doppelregal, Breite 2300 - 2700 mm.
Moravia
198.22.185
ab € 386,42*
Zubehör
Regalschutz-Planken-Set, mit Eck-Anfahrschutz, für Einfachregal, Breite 900 - 1300 mm.
Moravia
198.23.925
ab € 289,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen