Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regal-Anfahrschutz mit Leitrollen, L-Profil, schwarz / gelb.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Regal-Anfahrschutz mit Leitrollen
Regal-Anfahrschutz mit Leitrollen
Artikel-Nr.:
     103-122518
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     197.22.542
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anfahrschutz
Anfahrschutzprofil
Eckschutzprofil
Anfahrschutz Lagerregal
Regal-Anfahrschutz mit Leitrollen, L-Profil, schwarz / gelb.

Optimaler Schutz vor Beschädigungen an Regalen und Logistikgeräten. Durch die Leitrolle wird bereits ein Großteil der einwirkenden Kräfte bei einem möglichen Aufprall abgeleitet.

Anfahrschutz aus 6 mm Stahl mit schwarzgelber Warnmarkierung. Leitrolle aus Polyamid, Höhe 110 mm, Ø 60 mm. Montagehöhe der Leitrolle beträgt 75 mm über Flur.
Weitere Informationen:
Form:
L-Form
Befestigungsart:
zum Aufdübeln
Länge:
160 mm
Breite:
160 mm
Höhe:
400 mm
Farbe:
verkehrsgelb RAL 1023, tiefschwarz RAL 9005
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Lagerregalrammschutz, Rammschutz Lagerregal, Regalbeinschutz Lagerregal, anfahrschutzprofil l-form, anfahrschutz, 122518 49, Pfostenschutz, Prallschutz, Prallschutz für die Wand, Rammschutz, Rammschutzecke, Rammschutzecken, Rammschutzelemente für Regale, Rammschutzelement für Regale, Rammschutz für Palettenregal, Rammschutz für Palettenregale, Regalschutz, Säulenschutz, Schutz für Pfosten, Schutz für Säulen, Stahlblechrammschutz
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 74,26*
€ 97,72*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 76,27*
€ 98,36*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 79,63*
€ 102,68*
9 Tage
25
€ 7,90*
ab € 81,18*
€ 104,68*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 86,02*
€ 110,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,72*
€ 116,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,36*
€ 113,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 94,41*
€ 112,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,20*
€ 107,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,56*
€ 101,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,26*
€ 88,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MKT Metall- Kunststoff-Technik
01210101
ab € 12,62*
Zubehör
Moravia
109.24.665
ab € 2,16*
Zubehör
MKT Metall- Kunststoff-Technik
58132501
ab € 13,48*
Zubehör
Moravia
109.22.863
ab € 13,77*
Zubehör
Moravia
100.17.393
ab € 1,75*
Zubehör
Moravia
109.17.393
ab € 1,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.