Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild Hundeverbot, Alu, Ø 315 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
58565
58565
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-58565
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     615A315
EAN/GTIN:
     4060081018673
Suchbegriffe:
Verbotsschilder Praxisbewährt
verbotsschilder praxisbewährt
Hundeverbot
Material: Aluminium 0,6 mm
Format: 31,5 cm Ø
praxisbewährt
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
615A315
Material:
Aluminium
Norm:
praxiserprobt
Außen Ø:
315 mm
Stärke:
0,6 mm
Weitere Suchbegriffe: Symbolschild, Hundeschild, Verbotsschild, Verbotszeichen, Verbotskennzeichen, Verbotsbeschilderung, Verbotskennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
615F10
ab € 0,73*
Ähnlich
Moedel
615F20
ab € 1,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.