Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Schild Bedienung mit Krawatte verboten, Folie, Ø 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
58710
58710
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-58710
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     642F10
EAN/GTIN:
     4060081019229
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Verbotsschilder Praxisbewährt
verbotsschilder praxisbewährt 100mm
Bedienung mit Krawatte verboten
Material: Folie selbstklebend
Format: 10 cm Ø
praxisbewährt
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
642F10
Eigenschaft:
selbstklebend
Material:
Folie
Norm:
praxiserprobt
Außen Ø:
100 mm
Stärke:
0,1 mm
Weitere Suchbegriffe: verbotsschilder praxisbewährt, aufkleber moedel, Symbolschild, Verbotsschild, Verbotszeichen, Verbotskennzeichen, Verbotsbeschilderung, Verbotskennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,72*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.