Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Schild Nicht abdecken DIN 4844-2, Folie, Ø 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
58716
58716
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-58716
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     643F10
EAN/GTIN:
     4060081019236
Suchbegriffe:
Verbotszeichen DIN 4844-2 D-P030 Ni...
Nicht abdecken
Material: Folie selbstklebend
Format: 10 cm Ø
gemäß:
DIN 4844-2 D-P030
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
643F10
Eigenschaft:
selbstklebend
Material:
Folie
Norm:
DIN-4844-2
Außen Ø:
100 mm
Stärke:
0,1 mm
Weitere Suchbegriffe: Symbolschild, Verbotsschild, Verbotszeichen, Verbotskennzeichen, Verbotsbeschilderung, Verbotskennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,73*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.