Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild Hier kein Hundeklo, Alu 1,8mm, Ø 315 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
58719
58719
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-58719
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     645A3152
EAN/GTIN:
     4060081019250
Suchbegriffe:
Verbotsschilder Praxisbewährt
verbotsschilder praxisbewährt alu
verbotsschilder praxisbewährt
Hier kein Hundeklo
Material: Aluminium 1,8 mm
Format: 31,5 cm Ø
praxisbewährt
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
645A3152
Material:
Aluminium
Norm:
praxiserprobt
Außen Ø:
315 mm
Stärke:
1,8 mm
Weitere Suchbegriffe: Symbolschild, Hundeschild, Verbotsschild, Verbotszeichen, Verbotskennzeichen, Verbotsbeschilderung, Verbotskennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
645A402
ab € 15,43*
Ähnlich
Moedel
645A20
ab € 2,47*
Ähnlich
Moedel
645A315
ab € 6,32*
Ähnlich
Moedel
645A40
ab € 8,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.