Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Schild Mitfahren verboten, Folie, Ø 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
58902
58902
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-58902
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     684F20
EAN/GTIN:
     4060081020058
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Verbotsschilder Praxisbewährt
aufkleber moedel
Mitfahren verboten
Material: Folie selbstklebend
Format: 20 cm Ø
praxisbewährt
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
684F20
Eigenschaft:
selbstklebend
Material:
Folie
Norm:
praxiserprobt
Außen Ø:
200 mm
Stärke:
0,1 mm
Weitere Suchbegriffe: verbotsschilder praxisbewährt, Symbolschild, Verbotsschild, Verbotszeichen, Verbotskennzeichen, Verbotsbeschilderung, Verbotskennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,72*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.