Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Schild Nur im Notfall öffnen links, Hochformat, Folie, 74x148 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
60793
60793
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-60793
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     917F148L
EAN/GTIN:
     4060081027477
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
Aufkleber
Aufklebeschilder
Fluchtwegschilder Praxisbewährt
Nur im Notfall öffnen links
Material: Folie selbstklebend
Format: 14,8 x 7,4 cm
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
917F148L
Eigenschaft:
selbstklebend
Material:
Folie
Norm:
praxiserprobt
Höhe:
148 mm
Breite:
74 mm
Stärke:
0,1 mm
Weitere Suchbegriffe: Rettungsschild Nur im Notfall öffnen, Rettungszeichen Nur im Notfall öffnen, aufkleber, Symbolschild, Textschild, Fluchtwegschild, Fluchtschild, Fluchtzeichen, Rettungsschild, Rettungszeichen, Fluchtwegzeichen, Rettungswegschild, Rettungswegzeichen, Fluchtwegmarkierung, Fluchtwegkennzeichen, Rettungswegmarkierung, Fluchtwegbeschilderung, Fluchtwegkennzeichnung, Rettungswegkennzeichen, Rettungswegbeschilderung, Rettungswegkennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2,54*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.