Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild Notausgang bitte freihalten, Kunststoff, 300x200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
60805
60805
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-60805
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     9204K20
EAN/GTIN:
     4060081027491
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
Fluchtwegschilder Zusatzzeichen
Rettungschild Zusatzzeichen
Rettungsweg Zusatzzeichen
Notausgang bitte freihalten
Material: Kunststoff
Format: 30x20 cm
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
9204K20
Material:
Kunststoff
Höhe:
200 mm
Breite:
300 mm
Stärke:
1 mm
Weitere Suchbegriffe: Rettungswegschild Zusatzzeichen, Rettungs-Zusatzschild Notausgang, alle fluchtwegschilder, Textschild, Fluchtwegschild, Fluchtschild, Fluchtzeichen, Rettungsschild, Rettungszeichen, Fluchtwegzeichen, Rettungswegschild, Rettungswegzeichen, Fluchtwegmarkierung, Fluchtwegkennzeichen, Rettungswegmarkierung, Fluchtwegbeschilderung, Fluchtwegkennzeichnung, Rettungswegkennzeichen, Rettungswegbeschilderung, Rettungswegkennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 6,22*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.