Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kfz-Verbandkasten nach DIN 13164, Kunststoff, 260x160x80 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
61824
61824
Artikel-Nr.:
     164-61824
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     3004002
EAN/GTIN:
     4250108801245
Suchbegriffe:
Baustelle Verbandkasten
Baustelle Verbandskasten
Verbandkasten Baustelle
Verbandskasten Baustelle
Kfz-Verbandkasten
inkl. Füllung nach DIN 13164 / StVZO
Ausführung Verbandkasten:
- Abmessung: 260 x 160 x 80 mm (BxHxT)
- Material: Kunststoff, hochschlagzäh
- Farbe: schwarz
- mit Scharnier und Verschlusslaschen
- mehr Übersicht durch Extra-Tray für Kleinteile
Füllung STANDARD nach DIN 13164
- mit neuem Inhalt nach aktualisierter DIN-Norm
vom Februar 2022 (inkl. 2 Stück medizinische
Mundschutzmasken nach EN 14683-2019 IIR)
- gemäß Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung § 35h
Füllung STANDARD: Der Inhalt entspricht den
Mindestanforderungen der DIN hinsichtlich
Ausführung und Qualität. Sterile Verbandstoffe
sind mit CE-Kennzeichnung, dem Herstellungsdatum
und einem Haltbarkeitsdatum von 20 Jahren ab
Herstellung versehen. Zeit- und kostenintensive
Überwachungs- und Austauschmaßnahmen entfallen.
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
9987
Farbe:
Schwarz
Material:
Kunststoff
Norm:
DIN-13164
Höhe:
160 mm
Breite:
260 mm
Tiefe:
80 mm
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
19
1
€ 5,87*
ab € 9,20*
€ 12,24*
4 Tage
13
1
€ 5,99*
ab € 9,94*
€ 13,27*
2 Tage
364
1
€ 5,45*
ab € 10,08*
€ 13,33*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 10,13*
€ 13,39*
Lager 164
1
€ 4,70*
ab € 18,39*
€ 23,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,21*
€ 27,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,04*
€ 27,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,06*
€ 26,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,23*
€ 25,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,78*
€ 24,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,39*
€ 21,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Söhngen
3003005
ab € 7,09*
Zubehör
Söhngen
3003007
ab € 11,86*
Zubehör
Söhngen
3003107
ab € 7,86*
Zubehör
Söhngen
0010007
ab € 2,28*
Zubehör
Kanzlsperger
001.05.0001
ab € 18,29*
Zubehör
WUNDmed
02-030
ab € 8,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.