Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Schild Gefahrzettel Klasse 1 - Unterklasse 1.4, Folie, 250x250 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
65943
65943
Artikel-Nr.:
     164-65943
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Gefahrgut-Etiketten Explosive
Gefahrgutetiketten Klasse 1 Explosi...
Gefahrzettel: Explosive Stoffe u. Gegenstände
mit Explosivstoff Nr. 1.4 - Unterklasse 1.4
Eindruck: 1
PVC-Haftfolie 25 x 25 cm
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
GEF015F25
Eigenschaft:
seewasserbeständig
Gefahrenklasse:
selbstklebend,Klasse-1.4
Lieferform:
Einzeletikett
Material:
Folie
Norm:
ADR
Höhe:
250 mm
Breite:
250 mm
Weitere Suchbegriffe: Gefahrgutklasse 1, gefahrgutklasse 1.4, aufkleber, gefahrgutklasse 1 250 x 250, Textschild, Gefahrzettel, Gefahrenzettel, Großzettel, Placard
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,92*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
GEF015F10
ab € 0,24*
Ähnlich
k.A.
ab € 39,73*
Ähnlich
k.A.
ab € 22,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.