Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild Gefahrzettel Klasse 1 - Unterklasse 1.4, Papier, 100x100 mm, 1000 Stück/Rolle


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
65948
65948
Artikel-Nr.:
     164-65948
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gefahrgut-Etiketten Explosive
Gefahrgutetiketten Klasse 1 Explosi...
Gefahrgutklasse 1
gefahrgutklasse 1.4
Gefahrzettel: Explosive Stoffe u. Gegenstände
mit Explosivstoff Nr. 1.4 - Unterklasse 1.4
Eindruck: 1
Haftpapier 10 x 10 cm
LE = 1.000 Stück/Rolle
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
GEF015PA10
Eigenschaft:
selbstklebend
Gefahrenklasse:
Klasse-1.4
Lieferform:
Rolle
Material:
Papier
Norm:
ADR
Höhe:
100 mm
Breite:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: gefahrgut-etiketten explosive, Textschild, Gefahrzettel, Gefahrenzettel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 99,60*
€ 118,52
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 97,98*
€ 116,60
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 75,43*
€ 89,76
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 62,41*
€ 74,27
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 49,40*
€ 58,79
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 47,63*
€ 56,68
pro Rolle
ab 25 Rollen
€ 46,03*
€ 54,78
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 39,73*
€ 47,28
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
GEF015F10
ab € 0,24*
Ähnlich
k.A.
ab € 1,92*
Ähnlich
k.A.
ab € 22,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.