Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Schild Gefahrzettel Klasse 3, Folie, 300x300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
65994
65994
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-65994
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     GEF038F30
EAN/GTIN:
     4060081029938
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Gefahrgut-Etiketten Flammable Liqui...
Gefahrgutetiketten Klasse 3 Entzünd...
Gefahrzettel: Entzündbare flüssige Stoffe Nr. 3
Eindruck: 3
PVC-Haftfolie 30 x 30 cm
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
GEF038F30
Eigenschaft:
seewasserbeständig
Gefahrenklasse:
selbstklebend,Klasse-3
Lieferform:
Einzeletikett
Material:
Folie
Norm:
ADR
Höhe:
300 mm
Breite:
300 mm
Stärke:
0,1 mm
Weitere Suchbegriffe: Gefahrgutklasse 3, aufkleber moedel, aufkleber, gefahrgutklasse 3 300x300, Symbolschild, Gefahrzettel, Gefahrenzettel, Großzettel, Placard
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,67*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
GEF038F10
ab € 0,24*
Ähnlich
Moedel
GEF038KF10
ab € 78,25*
Ähnlich
Moedel
GEF038F25
ab € 1,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.