Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild Gefahrzettel Klasse 4.2 Text SPONTANEOUSLY...,Papier,100x100 mm,1000 Stück/Rolle


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
66031
66031
Artikel-Nr.:
     164-66031
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gefahrgut-Etiketten Spont. Combusti...
Gefahrgutetiketten Klasse 4 Selbste...
Gefahrgutklasse 4.2
gefahrgut-etiketten spont. combusti...
Gefahrzettel: Stoff, der zur
Selbstentzündung neigt mit Text:
SPONTANEOUSLY COMBUSTIBLE
Unterklasse 4.2
Eindruck: 4
Haftpapier 10 x 10 cm
LE = 1.000 Stück/Rolle
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
GEF054PA10
Eigenschaft:
selbstklebend
Gefahrenklasse:
Klasse-4.2
Lieferform:
Rolle
Material:
Papier
Norm:
ADR
Höhe:
100 mm
Breite:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: Symbolschild, Textschild, Gefahrzettel, Gefahrenzettel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 99,53*
€ 118,44
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 97,92*
€ 116,52
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 75,38*
€ 89,70
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 62,37*
€ 74,22
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 49,37*
€ 58,75
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 47,59*
€ 56,63
pro Rolle
ab 25 Rollen
€ 45,99*
€ 54,73
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 39,75*
€ 47,30
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
GEF054F10
ab € 0,24*
Ähnlich
k.A.
ab € 1,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.