Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild Gefahrzettel Klasse 8 Text CORROSIVE, Papier, 100x100 mm, 1000 Stück/Rolle


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
66100
66100
Artikel-Nr.:
     164-66100
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gefahrgut-Etiketten Corrosive
Gefahrgut-Etiketten Ätzende Stoffe
Gefahrgutetiketten Klasse 8 Ätzende...
Gefahrgutklasse 8
Gefahrzettel: Ätzender Stoff mit Text:
CORROSIVE
Eindruck: 8
Haftpapier 10 x 10 cm
LE = 1.000 Stück/Rolle
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
GEF077PA10
Eigenschaft:
selbstklebend
Gefahrenklasse:
Klasse-8
Lieferform:
Rolle
Material:
Papier
Norm:
ADR
Höhe:
100 mm
Breite:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: gefahrgutklasse 8 100x100, gefahrgut-etiketten corrosive, Symbolschild, Textschild, Gefahrzettel, Gefahrenzettel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 89,81*
€ 106,87
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 87,38*
€ 103,98
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 66,17*
€ 78,74
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 54,36*
€ 64,69
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 47,03*
€ 55,97
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 45,37*
€ 53,99
pro Rolle
ab 25 Rollen
€ 40,06*
€ 47,67
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 34,34*
€ 40,86
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
GEF077F10
ab € 0,24*
Ähnlich
Moedel
GEF077F25
ab € 1,92*
Ähnlich
Moedel
GEF077F30
ab € 2,68*
Ähnlich
k.A.
ab € 77,99*
Ähnlich
k.A.
ab € 22,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.