Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild Gefahrzettel Klasse 8 Text CORROSIVE, Papier, 50x50 mm, 1000 Stück/Rolle


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
66101
66101
Artikel-Nr.:
     164-66101
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gefahrgut-Etiketten Corrosive
Gefahrgut-Etiketten Ätzende Stoffe
Gefahrgutetiketten Klasse 8 Ätzende...
Gefahrgutklasse 8
Gefahrzettel: Ätzender Stoff mit Text:
CORROSIVE
Eindruck: 8
Haftpapier 5 x 5 cm
LE = 1.000 Stück/Rolle
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
GEF077PA5
Eigenschaft:
selbstklebend
Gefahrenklasse:
Klasse-8
Lieferform:
Rolle
Material:
Papier
Norm:
ADR
Höhe:
50 mm
Breite:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: gefahrgut-etiketten corrosive, Symbolschild, Textschild, Gefahrzettel, Gefahrenzettel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 47,68*
€ 56,74
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 46,59*
€ 55,44
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 39,33*
€ 46,80
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 36,32*
€ 43,22
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 32,05*
€ 38,14
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 30,52*
€ 36,32
pro Rolle
ab 25 Rollen
€ 26,29*
€ 31,29
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 22,06*
€ 26,25
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
GEF077F10
ab € 0,24*
Ähnlich
Moedel
GEF077F25
ab € 1,92*
Ähnlich
Moedel
GEF077F30
ab € 2,68*
Ähnlich
k.A.
ab € 77,99*
Ähnlich
k.A.
ab € 34,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.