Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild Gefahrzettel Klasse 9, Papier, 100x100 mm, 1000 Stück/Rolle


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
66107
66107
Artikel-Nr.:
     164-66107
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gefahrgut-Etiketten Miscellaneous
Gefahrgutetiketten Klasse 9 Verschi...
Gefahrgutklasse 9
gefahrgutklasse 9 100x100
Gefahrzettel: Verschiedene gefährliche
Stoffe u. Gegenstände Nr. 9
Eindruck: 9
Haftpapier 10 x 10 cm
LE = 1.000 Stück/Rolle
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
GEF078PA10
Eigenschaft:
selbstklebend
Gefahrenklasse:
Klasse-9
Lieferform:
Rolle
Material:
Papier
Norm:
ADR
Höhe:
100 mm
Breite:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: gefahrgut-etiketten miscellaneous, Symbolschild, Gefahrzettel, Gefahrenzettel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 89,70*
€ 106,74
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 87,26*
€ 103,84
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 66,09*
€ 78,65
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 54,29*
€ 64,61
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 46,97*
€ 55,89
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 45,31*
€ 53,92
pro Rolle
ab 25 Rollen
€ 40,00*
€ 47,60
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 34,40*
€ 40,94
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
GEF078F10
ab € 0,24*
Ähnlich
Moedel
GEF078KF10
ab € 77,90*
Ähnlich
Moedel
GEF078F25
ab € 1,92*
Ähnlich
k.A.
ab € 2,65*
Ähnlich
k.A.
ab € 22,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.