Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild Gefahrzettel Klasse 9, Papier, 50x50 mm, 1000 Stück/Rolle


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
66108
66108
Artikel-Nr.:
     164-66108
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gefahrgut-Etiketten Miscellaneous
Gefahrgutetiketten Klasse 9 Verschi...
Gefahrgutklasse 9
gefahrgut-etiketten miscellaneous
Gefahrzettel: Verschiedene gefährliche
Stoffe u. Gegenstände Nr. 9
Eindruck: 9
Haftpapier 5 x 5 cm
LE = 1.000 Stück/Rolle
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
GEF078PA5
Eigenschaft:
selbstklebend
Gefahrenklasse:
Klasse-9
Lieferform:
Rolle
Material:
Papier
Norm:
ADR
Höhe:
50 mm
Breite:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: Symbolschild, Gefahrzettel, Gefahrenzettel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 47,68*
€ 56,74
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 46,59*
€ 55,44
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 39,33*
€ 46,80
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 36,32*
€ 43,22
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 32,05*
€ 38,14
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 30,52*
€ 36,32
pro Rolle
ab 25 Rollen
€ 26,29*
€ 31,29
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 22,20*
€ 26,42
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
GEF078F10
ab € 0,24*
Ähnlich
Moedel
GEF078KF10
ab € 77,90*
Ähnlich
Moedel
GEF078F25
ab € 1,92*
Ähnlich
k.A.
ab € 2,65*
Ähnlich
k.A.
ab € 34,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.