Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild VZ2002, Betreten der Eisfläche verboten, Alu, RA2, 600x330 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
75101
75101
Artikel-Nr.:
     164-75101
Hersteller:
     Schilderwerk Beutha
Herst.-Nr.:
     Z2002 00 712P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2002 (Zz-Halbstandard)
Betreten der Eisfläche verboten (Zz...
Zusatzzeichen-Halbstandard
zusatzzeichen halbstandard
Verkehrsschild Nr. 2002
Flachverkehrszeichen
Alu 2 mm, reflektierend, RA2 (Typ 2)
Format: 33 x 60 cm
Betreten der Eisfläche verboten
Unterschrift: Bürgermeister
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
VZ200233RA2
Eigenschaft:
einseitig
Material:
reflektierend,Aluminium
Norm:
STVO
Reflexionstyp:
RA2-nach-DIN-67520
Höhe:
330 mm
Breite:
600 mm
Stärke:
2 mm
Weitere Suchbegriffe: Textschild, Verbotsschild, Verbotszeichen, Verbotskennzeichen, Verbotsbeschilderung, Verbotskennzeichnung, Verkehrsschild, Verkehrszeichen, Verkehrskennzeichen, Verkehrsbeschilderung, Verkehrskennzeichnung, Winterschild, Winterbeschilderung, Zusatzschild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
€ 9,90*
ab € 32,44*
€ 44,01*
Lager 164
€ 4,70*
ab € 51,99*
€ 68,78*
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,78*
€ 81,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,03*
€ 80,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,79*
€ 77,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,28*
€ 75,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,34*
€ 71,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,99*
€ 61,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.